Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PP-Kabelschutzschlauch Ø 10,0 mm, 100 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PP-Kabelschutzschlauch Ø 10,0 mm, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035506

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Biegeverhalten - flexibel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579355063

Sonepar Artikelnummer

120497774

Hersteller Artikelnummer

035506

Hersteller Typ

MFXP 2 SW MINIF

Hersteller Artikel Nr.:

035506

Nenndurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

7.2 mm

Außendurchmesser:

10 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40 .. 130 °C

Biegeradius, statisch:

10 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.013 kg

PP-Kabelschutzschlauch, Ø 10 mm, flexibel, leicht gewellt, schwarz, 100 m