Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PP-Kabelschutzschlauch Ø 11,4 mm, 100 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PP-Kabelschutzschlauch Ø 11,4 mm, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035507

  • Nenndurchmesser - 11.4 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Biegeverhalten - flexibel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579355070

Sonepar Artikelnummer

120050618

Hersteller Artikelnummer

035507

Hersteller Typ

MFXP 3 SW MINIF

Hersteller Artikel Nr.:

035507

Nenndurchmesser:

11.4 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

11.4 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40 .. 130 °C

Biegeradius, statisch:

5.5 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.015 kg

PP-Kabelschutzschlauch, Ø 11,4 mm, flexibel, leicht gewellt, schwarz, 100 m