Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PP-Kabelschutzschlauch Ø 9,1 mm, 100 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PP-Kabelschutzschlauch Ø 9,1 mm, 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035505

  • Nenndurchmesser - 7.1 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Biegeverhalten - flexibel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579355056

Sonepar Artikelnummer

120497773

Hersteller Artikelnummer

035505

Hersteller Typ

MFXP 1 SW MINIF

Hersteller Artikel Nr.:

035505

Nenndurchmesser:

7.1 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

4.9 mm

Außendurchmesser:

7.1 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-40 .. 130 °C

Biegeradius, statisch:

5.5 mm

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

Nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

Nein

Zulassung nach UTAC:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.008 kg

PP-Kabelschutzschlauch, Ø 7,1 mm, flexibel, leicht gewellt, schwarz, 100 m