Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PP-Schraubendkappe, Ø 40 mm, 5/4Zoll, druckdicht 16 bar, hellgrau/schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PP-Schraubendkappe, Ø 40 mm, 5/4Zoll, druckdicht 16 bar, hellgrau/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 038591

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Länge - 98 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579385916

Sonepar Artikelnummer

120496311

Hersteller Artikelnummer

038591

Hersteller Typ

EK 40

Hersteller Artikel Nr.:

038591

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohrdurchmesser:

40 mm

Länge:

98 mm

Geschlossen:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.186 kg

PP-Schraubendkappe, Ø 40 mm, 5/4Zoll, druckdicht 16 bar, hellgrau/schwarz