DIETZEL - PP-Schraubendkappe, Ø 50 mm, 1 1/2Zoll, druckdicht 16 bar, hellgrau/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034017
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 50 mm
Länge - 116 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579340175
Sonepar Artikelnummer
120496274
Hersteller Artikelnummer
034017
Hersteller Typ
EK 50
Hersteller Artikel Nr.:
034017
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
50 mm
Länge:
116 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.270 kg


