Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PP-Schraubverbinder Ø 40 mm, druckdicht, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PP-Schraubverbinder Ø 40 mm, druckdicht, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003124

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Länge - 117 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579031240

Sonepar Artikelnummer

120113262

Hersteller Artikelnummer

003124

Hersteller Typ

KUV 40x40 SW

Hersteller Artikel Nr.:

003124

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohrdurchmesser:

40 mm

Länge:

117 mm

Geschlossen:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.248 kg

PP-Schraubverbinder Ø 40 mm, druckdicht, schwarz