Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PP-Schraubverbinder Ø 40 mm, druckdicht, transparent/orange

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PP-Schraubverbinder Ø 40 mm, druckdicht, transparent/orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082160

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Länge - 127 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579821605

Sonepar Artikelnummer

120496571

Hersteller Artikelnummer

082160

Hersteller Typ

KUV-TO 40x40

Hersteller Artikel Nr.:

082160

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohrdurchmesser:

40 mm

Länge:

127 mm

Geschlossen:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.150 kg

PP-Schraubverbinder Ø 40 mm, druckdicht, transparent/orange, DIETZEL