Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PP-Schraubverbinder Ø 50 mm, druckdicht, transparent/orange

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PP-Schraubverbinder Ø 50 mm, druckdicht, transparent/orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082159

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rohrdurchmesser - 50 mm

  • Länge - 146 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579821599

Sonepar Artikelnummer

120496570

Hersteller Artikelnummer

082159

Hersteller Typ

KUV-TO 50x50

Hersteller Artikel Nr.:

082159

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohrdurchmesser:

50 mm

Länge:

146 mm

Geschlossen:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.250 kg

PP-Schraubverbinder Ø 50 mm, druckdicht, transparent/orange, DIETZEL