DIETZEL - PP-Schraubverbinder-Reduzierung von Ø50mm auf Ø32mm,druckdicht,gr,System Plasson

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034485
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 50 mm
Länge - 173 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579344852
Sonepar Artikelnummer
120496277
Hersteller Artikelnummer
034485
Hersteller Typ
KUVR 50X32 GR
Hersteller Artikel Nr.:
034485
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
50 mm
Länge:
173 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.332 kg


