DIETZEL - PP-Schraubverbinder-Reduzierung von Ø50mm auf Ø40mm,druckdicht,gr,System Plasson

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037426
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Rohrdurchmesser - 50 mm
Länge - 182 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579374262
Sonepar Artikelnummer
120496306
Hersteller Artikelnummer
037426
Hersteller Typ
KUVR 50x40 GR
Hersteller Artikel Nr.:
037426
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrdurchmesser:
50 mm
Länge:
182 mm
Geschlossen:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.381 kg


