Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PP-Steckverbinder, Ø 40 mm, druckdicht, pflügbar, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PP-Steckverbinder, Ø 40 mm, druckdicht, pflügbar, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 082024

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Rohrdurchmesser - 40 mm

  • Länge - 117 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579820240

Sonepar Artikelnummer

120496569

Hersteller Artikelnummer

082024

Hersteller Typ

PVM 40 HG

Hersteller Artikel Nr.:

082024

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Rohrdurchmesser:

40 mm

Länge:

117 mm

Geschlossen:

Ja

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.177 kg

PP-Steckverbinder, Ø 40 mm, druckdicht, pflügbar, hellgrau, DIETZEL