Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Pritschenrolle, Ø 75 mm, 3 Rollen-System, Stahl

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Pritschenrolle, Ø 75 mm, 3 Rollen-System, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002872

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579002448

Sonepar Artikelnummer

120496019

Hersteller Artikelnummer

002872

Hersteller Typ

PR3 75

Hersteller Artikel Nr.:

002872

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.130 kg

Pritschenrolle, Ø 75 mm, 3 Rollen-System, Stahl, DIETZEL