Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 110 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 110 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025458

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 95 mm

  • Innendurchmesser - 80 mm

  • Stärke - 8.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579254588

Sonepar Artikelnummer

120112827

Hersteller Artikelnummer

025458

Hersteller Typ

FXKVDR 110 SW

Hersteller Artikel Nr.:

025458

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

95 mm

Innendurchmesser:

80 mm

Stärke:

8.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.012 kg

Profildichtring, Ø 110 mm, schwarz, DIETZEL