Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 125 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 125 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032329

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 110 mm

  • Innendurchmesser - 95 mm

  • Stärke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579323291

Sonepar Artikelnummer

120113349

Hersteller Artikelnummer

032329

Hersteller Typ

FXKVDR 125 SW

Hersteller Artikel Nr.:

032329

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

110 mm

Innendurchmesser:

95 mm

Stärke:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.018 kg

Profildichtring, Ø 125 mm, schwarz, DIETZEL