Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 160 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 160 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025767

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 155 mm

  • Innendurchmesser - 130 mm

  • Stärke - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579257671

Sonepar Artikelnummer

120112828

Hersteller Artikelnummer

025767

Hersteller Typ

FXKVDR 160 SW

Hersteller Artikel Nr.:

025767

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

155 mm

Innendurchmesser:

130 mm

Stärke:

12 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.046 kg

Profildichtring, Ø 160 mm, schwarz, DIETZEL