Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 175 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 175 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055219

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 170 mm

  • Innendurchmesser - 150 mm

  • Stärke - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579552196

Sonepar Artikelnummer

120111535

Hersteller Artikelnummer

055219

Hersteller Typ

FXKVDR 175 SW

Hersteller Artikel Nr.:

055219

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

170 mm

Innendurchmesser:

150 mm

Stärke:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.220 kg

Profildichtring, Ø 175 mm, schwarz, DIETZEL