Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 200 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 200 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 040799

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 190 mm

  • Innendurchmesser - 170 mm

  • Stärke - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579407991

Sonepar Artikelnummer

120113350

Hersteller Artikelnummer

040799

Hersteller Typ

FXKVDR 200 SW

Hersteller Artikel Nr.:

040799

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

190 mm

Innendurchmesser:

170 mm

Stärke:

17 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.204 kg

Profildichtring, Ø 200 mm, schwarz, DIETZEL