Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 40 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 40 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 055193

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579551939

Sonepar Artikelnummer

121129582

Hersteller Artikelnummer

055193

Hersteller Typ

FXKVDR 40 SW

Hersteller Artikel Nr.:

055193

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.001 kg

Profildichtring, Ø 40 mm, schwarz, DIETZEL