Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 50 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 50 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025763

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Stärke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579257633

Sonepar Artikelnummer

120112823

Hersteller Artikelnummer

025763

Hersteller Typ

FXKVDR 50 SW

Hersteller Artikel Nr.:

025763

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

50 mm

Innendurchmesser:

40 mm

Stärke:

5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

Profildichtring, Ø 50 mm, schwarz, DIETZEL