Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 63 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 63 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025764

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 56 mm

  • Innendurchmesser - 43 mm

  • Stärke - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579257640

Sonepar Artikelnummer

120112824

Hersteller Artikelnummer

025764

Hersteller Typ

FXKVDR 63 SW

Hersteller Artikel Nr.:

025764

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

56 mm

Innendurchmesser:

43 mm

Stärke:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.007 kg

Profildichtring, Ø 63 mm, schwarz, DIETZEL