Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 75 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 75 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025765

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Innendurchmesser - 55 mm

  • Stärke - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579257657

Sonepar Artikelnummer

120112825

Hersteller Artikelnummer

025765

Hersteller Typ

FXKVDR 75 SW

Hersteller Artikel Nr.:

025765

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

70 mm

Innendurchmesser:

55 mm

Stärke:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.005 kg

Profildichtring, Ø 75 mm, schwarz, DIETZEL