Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Profildichtring, Ø 90 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Profildichtring, Ø 90 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025766

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 80 mm

  • Innendurchmesser - 65 mm

  • Stärke - 7.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579257664

Sonepar Artikelnummer

120112826

Hersteller Artikelnummer

025766

Hersteller Typ

FXKVDR 90 SW

Hersteller Artikel Nr.:

025766

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

80 mm

Innendurchmesser:

65 mm

Stärke:

7.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.008 kg

Profildichtring, Ø 90 mm, schwarz, DIETZEL