DIETZEL - PVC-Abzweigkasten, 150x150 mm, mit Randdeckel, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000722
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579007221
Sonepar Artikelnummer
120044667
Hersteller Artikelnummer
000722
Hersteller Typ
AKG 150 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000722
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.329 kg


