DIETZEL - PVC-Abzweigkasten, 200x400 mm, mit Randdeckel, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 000727
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - universal
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579007276
Sonepar Artikelnummer
120044669
Hersteller Artikelnummer
000727
Hersteller Typ
AKG 200/400 WS
Hersteller Artikel Nr.:
000727
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
400 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
70 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.424 kg


