DIETZEL - PVC-Abzweigkasten mit Randdeckel, Großkasten 200x400x70 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020921
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
9002579209212
Sonepar Artikelnummer
120044652
Hersteller Artikelnummer
020921
Hersteller Typ
AK 200/400
Hersteller Artikel Nr.:
020921
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
70 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
200 mm
Breite:
400 mm
Innentiefe:
0 mm
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
18
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.870 kg


