Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Abzweigrahmen, Ø 75 mm, Deckel putzbündig, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Abzweigrahmen, Ø 75 mm, Deckel putzbündig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000806

  • Durchmesser - 75 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 75 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Montagedeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579008068

Sonepar Artikelnummer

120044679

Hersteller Artikelnummer

000806

Hersteller Typ

AZR 75 WS

Hersteller Artikel Nr.:

000806

Durchmesser:

75 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

75 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Befestigungsart:

Steckdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.025 kg

PVC-Abzweigrahmen, Ø 75 mm, Deckel putzbündig, weiß, DIETZEL