Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Abzweigrahmen, Ø 85 mm, Deckel putzbündig, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Abzweigrahmen, Ø 85 mm, Deckel putzbündig, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 000807

  • Durchmesser - 85 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 85 mm

  • Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579008075

Sonepar Artikelnummer

120044680

Hersteller Artikelnummer

000807

Hersteller Typ

AZR 85 WS

Hersteller Artikel Nr.:

000807

Durchmesser:

85 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

85 mm

Für Dosen-/Gehäuselänge:

0 mm

Form:

rund

Ausführung:

Montagedeckel

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Für Dosen-/Gehäusebreite:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.030 kg

PVC-Abzweigrahmen, Ø 85 mm, Deckel putzbündig, weiß, DIETZEL