Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Anschlussverschraubung mit Gewindering, Ø 20 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Anschlussverschraubung mit Gewindering, Ø 20 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009548

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579095488

Sonepar Artikelnummer

121129361

Hersteller Artikelnummer

009548

Hersteller Typ

AMT/LR 20 SW

Hersteller Artikel Nr.:

009548

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Drehbares Gewinde:

Nein

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Einteilig:

Nein

Mit integriertem Halter:

Nein

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.007 kg

Anschlussadapter mit Gewindering, Ø 20 mm, schwarz