DIETZEL - PVC-Anschlussverschraubung mit Sechskantmutter, Ø 25 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009554
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579095549
Sonepar Artikelnummer
121129364
Hersteller Artikelnummer
009554
Hersteller Typ
AMT/LN 25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
009554
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Drehbares Gewinde:
Nein
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Einteilig:
Nein
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.017 kg


