Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Anschlussverschraubung, Ø 16 mm, gerade, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Anschlussverschraubung, Ø 16 mm, gerade, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020783

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579207836

Sonepar Artikelnummer

121129459

Hersteller Artikelnummer

020783

Hersteller Typ

AFT/MBS 16 GR

Hersteller Artikel Nr.:

020783

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

11 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.006 kg

PVC-Anschlussverschraubung, Ø 16 mm, gerade, grau, DIETZEL