Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Anschlussverschraubung, Ø 25 mm, gerade, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Anschlussverschraubung, Ø 25 mm, gerade, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 010185

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579101851

Sonepar Artikelnummer

121129411

Hersteller Artikelnummer

010185

Hersteller Typ

AFT/MBS 25 WS

Hersteller Artikel Nr.:

010185

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

14 mm

Gesamtlänge:

45 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.018 kg

PVC-Anschlussverschraubung, Ø 25 mm, gerade, weiß, DIETZEL