Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Anschlussverschraubung, Ø 50 mm, gerade, hellgrau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Anschlussverschraubung, Ø 50 mm, gerade, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020759

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579207591

Sonepar Artikelnummer

121129458

Hersteller Artikelnummer

020759

Hersteller Typ

AFT/MBS 50 HG

Hersteller Artikel Nr.:

020759

Nenndurchmesser:

50 mm

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Nein

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

16 mm

Gesamtlänge:

66 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

Nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

Nein

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.068 kg

PVC-Anschlussverschraubung, Ø 50 mm, gerade, hellgrau, DIETZEL