DIETZEL - PVC-Baurohr, 110x2,2 mm, starr, N250, einseitig gemufft, schwarz, 6 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106249
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579035453
Sonepar Artikelnummer
121130047
Hersteller Artikelnummer
106249
Hersteller Typ
BR 110 SW
Hersteller Artikel Nr.:
106249
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
105.6 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
1.200 kg


