DIETZEL - PVC-Baurohr, 160x3,2 mm, starr, N250, einseitig gemufft, schwarz, 6 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106250
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579035484
Sonepar Artikelnummer
121130048
Hersteller Artikelnummer
106250
Hersteller Typ
BR 160 SW
Hersteller Artikel Nr.:
106250
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
153.6 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
2.400 kg


