Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Distanzschelle, Ø 16 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Distanzschelle, Ø 16 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008899

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579088992

Sonepar Artikelnummer

121129275

Hersteller Artikelnummer

008899

Hersteller Typ

SBS 16 SW

Hersteller Artikel Nr.:

008899

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.011 kg

PVC-Distanzschelle, Ø 16 mm, schwarz, DIETZEL