Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Distanzschelle, Ø 16 mm, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Distanzschelle, Ø 16 mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009247

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579092470

Sonepar Artikelnummer

121129324

Hersteller Artikelnummer

009247

Hersteller Typ

SBS 16 WS

Hersteller Artikel Nr.:

009247

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.011 kg

PVC-Distanzschelle, Ø 16 mm, weiß, DIETZEL