Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Distanzschelle, Ø 20 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Distanzschelle, Ø 20 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008900

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579089005

Sonepar Artikelnummer

121129276

Hersteller Artikelnummer

008900

Hersteller Typ

SBS 20 SW

Hersteller Artikel Nr.:

008900

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.014 kg

PVC-Distanzschelle, Ø 20 mm, schwarz, DIETZEL