Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Distanzschelle, Ø 32 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Distanzschelle, Ø 32 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 008902

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579089029

Sonepar Artikelnummer

121129278

Hersteller Artikelnummer

008902

Hersteller Typ

SBS 32 SW

Hersteller Artikel Nr.:

008902

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.024 kg

PVC-Distanzschelle, Ø 32 mm, schwarz, DIETZEL