Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Doppelsteckmuffe, Ø 50 mm, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Doppelsteckmuffe, Ø 50 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001930

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579019309

Sonepar Artikelnummer

120044920

Hersteller Artikelnummer

001930

Hersteller Typ

KSM 50 SW

Hersteller Artikel Nr.:

001930

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

50 mm

Außendurchmesser:

53.7 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Mit Gummidichtung:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.052 kg

PVC-Doppelsteckmuffe, Ø 50 mm, schwarz (RAL 9005), zur sanddichten Verbindung von KSR-, BR-, KSX- und KSXS-Rohren