Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Flanschstück, Ø 110 mm, rohrseitige Anbindung, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Flanschstück, Ø 110 mm, rohrseitige Anbindung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001914

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 18 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579019149

Sonepar Artikelnummer

120044908

Hersteller Artikelnummer

001914

Hersteller Typ

KSF 110 SW

Hersteller Artikel Nr.:

001914

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

110 mm

Außendurchmesser:

116.3 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.313 kg

PVC-Flanschstück, Ø 110 mm, rohrseitige Anbindung, schwarz, DIETZEL