Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Flanschstück, Ø 75 mm, rohrseitige Anbindung, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Flanschstück, Ø 75 mm, rohrseitige Anbindung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001912

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579019125

Sonepar Artikelnummer

120044906

Hersteller Artikelnummer

001912

Hersteller Typ

KSF 75 SW

Hersteller Artikel Nr.:

001912

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

75 mm

Außendurchmesser:

79.6 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.102 kg

PVC-Flanschstück, Ø 75 mm, rohrseitige Anbindung, schwarz, DIETZEL