Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Inspektionsabzweigung, Ø 20 mm, T-Form, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Inspektionsabzweigung, Ø 20 mm, T-Form, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009254

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579092548

Sonepar Artikelnummer

121129330

Hersteller Artikelnummer

009254

Hersteller Typ

IT 20 WS

Hersteller Artikel Nr.:

009254

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Ja

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.037 kg

PVC-Inspektionsabzweigung, Ø 20 mm, T-Form, weiß, DIETZEL