Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Inspektionsbogen Ø 20 mm, für starre Elektrorohre, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Inspektionsbogen Ø 20 mm, für starre Elektrorohre, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009257

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579092579

Sonepar Artikelnummer

121129332

Hersteller Artikelnummer

009257

Hersteller Typ

IB 20 WS

Hersteller Artikel Nr.:

009257

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Ausführung:

stecken

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Ja

Flexibel:

Nein

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.042 kg

PVC-Inspektionsbogen, Ø 20 mm, für starre Elektrorohre, weiß