DIETZEL - PVC-Inspektionsbogen Ø 25 mm, für starre Elektrorohre, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 009096
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579090964
Sonepar Artikelnummer
121129320
Hersteller Artikelnummer
009096
Hersteller Typ
IB 25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
009096
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
stecken
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Ja
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.066 kg


