Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Inspektionsbogen Ø 25 mm, für starre Elektrorohre, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Inspektionsbogen Ø 25 mm, für starre Elektrorohre, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 009258

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579092586

Sonepar Artikelnummer

121129333

Hersteller Artikelnummer

009258

Hersteller Typ

IB 25 WS

Hersteller Artikel Nr.:

009258

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

stecken

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Ja

Flexibel:

Nein

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.065 kg

IB WS, PVC-Inspektionsbogen, weiß (ähnlich RAL 9010), für starre Elektrorohre, zur Verbindung von starren Rohren im Winkel von 90°, speziell für geschlossene Installationssysteme