DIETZEL - PVC-Inspektionswinkel, Ø 20 mm, für starre Elektrorohre, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016901
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579169011
Sonepar Artikelnummer
121129441
Hersteller Artikelnummer
016901
Hersteller Typ
IE 20 SW
Hersteller Artikel Nr.:
016901
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Ja
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.028 kg


