DIETZEL - PVC-Inspektionswinkel, Ø 20 mm, für starre Elektrorohre, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 016903
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579169035
Sonepar Artikelnummer
121129443
Hersteller Artikelnummer
016903
Hersteller Typ
IE 20 WS
Hersteller Artikel Nr.:
016903
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
stecken
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Ja
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.028 kg


