Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Isolierflexrohr, Ø20mm, biegsam, leicht, hellgrau, 50m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Isolierflexrohr, Ø20mm, biegsam, leicht, hellgrau, 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019856

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Innendurchmesser - 15 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579198561

Sonepar Artikelnummer

120044471

Hersteller Artikelnummer

019856

Hersteller Typ

FX 20 HG 50M

Hersteller Artikel Nr.:

019856

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

15 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Nein

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Betriebstemperatur:

-5 .. 60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.047 kg

PVC-Isolierflexrohr, Ø 20 mm, 22212, biegsam, leicht, hellgrau, 50 m