Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Isolierflexrohr, Ø32mm, biegsam, leicht, hellgrau, 25m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Isolierflexrohr, Ø32mm, biegsam, leicht, hellgrau, 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019858

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Innendurchmesser - 26.3 mm

  • Außendurchmesser - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579198585

Sonepar Artikelnummer

120044473

Hersteller Artikelnummer

019858

Hersteller Typ

FX 32 HG 25M

Hersteller Artikel Nr.:

019858

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

26.3 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Nein

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Betriebstemperatur:

-5 .. 60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.094 kg

PVC-Isolierflexrohr, Ø 32 mm, 22212, biegsam, leicht, hellgrau, 25 m