Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - PVC-Isolierflexrohr, Ø40mm, biegsam, leicht, hellgrau, 25m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - PVC-Isolierflexrohr, Ø40mm, biegsam, leicht, hellgrau, 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019859

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Innendurchmesser - 34.1 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579198592

Sonepar Artikelnummer

120044474

Hersteller Artikelnummer

019859

Hersteller Typ

FX 40 HG 25M

Hersteller Artikel Nr.:

019859

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Biegeverhalten:

flexibel

Innendurchmesser:

34.1 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Nein

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Betriebstemperatur:

-5 .. 60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173100

Gewicht:

0.118 kg

PVC-Isolierflexrohr, Ø 40 mm, 22212, biegsam, leicht, hellgrau, 25 m